› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare S3L160 4 poli 1000V termomagnetico protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050446R1
Cod. Produttore 1SDA050446R1
Cod. EAN 8015644506001

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Poli: Quattro poli
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico AC R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Possibile RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S3L160 progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1000V. Caratterizzato da una capacità di interruzione elevata e protezione di classe IV, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. Il dispositivo è dotato di tecnologia avanzata per una gestione efficiente del circuito e resistenza alle sollecitazioni termiche e meccaniche. Adatto per la protezione di impianti elettrici complessi, assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 100-1000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S3L160 4 poli 1000V termomagnetico protezione industriale civile