› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico R160 per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050448R1
Cod. Produttore 1SDA050448R1
Cod. EAN 8015644506025

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 V
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico AC R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Isomax
  • Protezione: Termomagnetica
  • Conformità RoHS: Possibile adeguamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S3L160 progettato per impianti elettrici ad alta tensione fino a 1000V. Caratterizzato da elevata affidabilità e protezione avanzata, garantisce sicurezza e continuità operativa in ambienti industriali e civili. Dotato di tecnologia antinfortunistica e sistema di comando TM R160, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell’energia elettrica. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 160-1600 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico R160 per impianti industriali e civili