›

Interruttore modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050445R1
Cod. Produttore 1SDA050445R1
Cod. EAN 8015644505998

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Poli: Quattro poli
  • Portata termomagnetica: 80-800 A
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Rilascio: Termomagnetico AC
  • Norma RoHS: Conformità opzionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S3L160 progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1000V. Dotato di protezione di classe IV e tecnologia avanzata per garantire elevata sicurezza e affidabilità. Ideale per impianti industriali e civili, offre una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La struttura robusta e il design compatto assicurano facilità di installazione e manutenzione, mentre la conformità agli standard garantisce prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 80-800 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico protezione industriale civile