› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare S3L 250A 1000V 4 poli termomagnetico protezione sovraccarico impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050449R1
Cod. Produttore 1SDA050449R1
Cod. EAN 8015644506032

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico AC R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Isomax
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità RoHS: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S3L250 progettato per impianti elettrici ad alta tensione fino a 1000V. Questo dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. Dotato di tecnologia avanzata per un intervento rapido e preciso, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 250 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 200-2000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S3L 250A 1000V 4 poli termomagnetico protezione sovraccarico impianti industriali