› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare S3L 160A 1000V 3 poli termomagnetico montaggio guida DIN protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050436R1
Cod. Produttore 1SDA050436R1
Cod. EAN 8015644505905

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 32-500 A
  • Protezione: Termomagnetica
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Applicazione: AC R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S3L da 160 A, progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000 V. Dispositivo di protezione con caratteristiche avanzate per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti industriali e civili. Adatto per il montaggio su guida DIN, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la tutela delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti e conforme alle normative di sicurezza più rigorose. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V THREE-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND PROTECTIVE RELEASES THERMOMAGNETIC IN AC R 32-500 A

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S3L 160A 1000V 3 poli termomagnetico montaggio guida DIN protezione industriale e civile