› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare potenza E4.2N 3200 EKIP TOUCH LSIG 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073126R1
Cod. Produttore 1SDA073126R1
Cod. EAN 8015644769765

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Funzione: Rilascio stato solido AC EKIP
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: Marcatura CE dal 2013

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico SACE Emax 2 E4.2N 3200 EKIP TOUCH LSIG 4P WMP, progettato per applicazioni di protezione e controllo nei circuiti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo da incasso con tecnica a innesto garantisce un collegamento sicuro attraverso una parte del telaio separata, assicurando protezione integrata contro le dispersioni a terra. La struttura robusta in acciaio ospita poli isolati dotati di parti di interruzione e trasformatori di corrente, con configurazione a quattro poli (4P) ideale per sistemi trifase con neutro. L’unità di protezione EKIP TOUCH integrata consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, garantendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità operativa. L’interruttore è progettato per un facile trasporto e installazione, con meccanismi di apertura e chiusura manuali e segnalazioni visive dello stato delle molle di chiusura. È conforme alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni CE, UL e specifiche per mercati internazionali come Russia e Cina. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione completa per la protezione efficiente e sicura degli impianti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 3200 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

743 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 ... 32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare potenza E4.2N 3200 EKIP TOUCH LSIG 4 poli industriale