› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare potenza E4.2 3200A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073914R1
Cod. Produttore 1SDA073914R1
Cod. EAN 8015644778477

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

La parte fissa di interruttore estraibile SACE Emax 2 è progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in sistemi elettrici ad alta potenza. Questo componente a 4 poli dispone di un tipo di collegamento a bullone, ideale per applicazioni industriali che richiedono stabilità e robustezza. Realizzata per l'installazione da incasso, la sua struttura consente un montaggio preciso e compatto, ottimizzando lo spazio e facilitando l'integrazione nel quadro elettrico. La parte fissa è dotata di guide di estrazione che assicurano un corretto allineamento e parallelismo con la parte mobile, garantendo così un funzionamento fluido e sicuro durante le operazioni di inserimento e disinserimento. Il design prevede inoltre la possibilità di cablaggio con cavi di diverse sezioni, assicurando versatilità nell'installazione. Questo dispositivo è parte integrante della serie SACE Emax 2, sinonimo di qualità e innovazione nel settore degli interruttori automatici estraibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2 3200 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

3200 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare potenza E4.2 3200A 4 poli industriale