› Distribuzione elettrica

Interruttore modulare potenza 4 poli 4000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073916R1
Cod. Produttore 1SDA073916R1
Cod. EAN 8015644778491

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Versione: 4 poli orizzontale
  • Tensione nominale: 4000 A
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Normativa: EN 60947-1/2/3, IEC 60947
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Parte fissa per interruttore estraibile della serie SACE Emax 2, modello E4.2 W FP IU 4000 OR V VERSION 4P H, dotata di 4 poli e collegamento tramite raccordo a bullone. Progettata per l'installazione ad incasso, questa parte fissa garantisce un montaggio sicuro e stabile grazie al fissaggio laterale con viti e rondelle, come mostrato nelle immagini tecniche. Il design modulare consente l'integrazione con moduli di segnalazione, controllo e comunicazione EKIP, oltre a supportare sensori di corrente residua e selettività di zona. La parte fissa assicura un funzionamento affidabile e sicuro dell'interruttore, con meccanismi di blocco e posizionamento precisi per l'inserimento e l'estrazione del componente mobile, mantenendo l'allineamento parallelo necessario per prestazioni ottimali. L'attenzione ai dettagli tecnici, come la coppia di serraggio di 21 Nm per il fissaggio, contribuisce alla robustezza e durata nel tempo del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2 4000 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS (VERS. V)

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

4000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare potenza 4 poli 4000A industriale