›

Interruttore modulare potenza 3200A tripolare industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065734R1
Cod. Produttore 1SDA065734R1
Cod. EAN 8015644686413

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Montaggio: Terminali posteriori verticali
  • Conformità CE: 2009
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T, modello 1SDA065734R1, con corrente nominale di 3200A e tripolare (3P). Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, con collegamento a bullone. È progettato per la protezione di circuiti elettrici di potenza, garantendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità. Questo interruttore automatico è caratterizzato da elevate capacità di interruzione e da una costruzione robusta, adatta a impianti industriali e di distribuzione elettrica. La serie SACE Tmax T è riconosciuta per la sua tecnologia avanzata, che consente una protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, anche se in questo modello specifico la protezione dalle dispersioni a terra integrata non è prevista. L'apparecchio è dotato di comandi di manovra facilmente accessibili e di un design compatto che facilita l'installazione e la manutenzione. La tecnologia a tripoli garantisce un'ottima distribuzione della corrente e un funzionamento affidabile in condizioni di carico elevato. In sintesi, questo interruttore automatico modulare è una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici in ambito industriale, con caratteristiche tecniche che assicurano sicurezza, durata e semplicità di utilizzo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche estratte dal documento e dalle immagini fornite, in linea con le istruzioni di marketing senza riferimenti a codici interni o prezzi.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 3200 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR VERTICAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 3200

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

117 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare potenza 3200A tripolare industriale LSI