› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore modulare OT16/40 3 poli protezione circuiti residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 702 5
Cod. Produttore EE 702 5
Cod. EAN 6417019444932

Informazioni principali

  • Descrizione: OHYS7 CAL. MOD. OT16/40 3P
  • Tipo: Copertura adattatore modulare
  • Compatibilità: OT16, OT25, OT40
  • Serie: OHYS7
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Marcatura CE: dal 1996
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Standard: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare OT16/40 a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, offre una struttura compatta e robusta che facilita l’installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici. Questo dispositivo è adatto per applicazioni residenziali e industriali, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Modular adapter cover – for OT16, OT25, OT40

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS7

Interruttore modulare OT16/40 3 poli protezione circuiti residenziale industriale