› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE XT2-XT4 110-125V AC/DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066465R1
Cod. Produttore 1SDA066465R1
Cod. EAN 8015644003715

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione di funzionamento: 110...125V AC/DC
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti con piombo ammessi
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Uso: Motore operatore per interruttori

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia per interruttori SACE Tmax serie XT2 e XT4, progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso. Questo dispositivo assicura un controllo efficiente della commutazione con azionamento a motore, compatibile con tensioni di alimentazione AC/DC da 24 V fino a 525 V, con potenza di spunto inferiore a 300 VA e potenza in servizio inferiore a 150 VA. Il meccanismo è dotato di riarmo rapido in meno di 3 secondi e di un impulso di comando minimo di 0,15 secondi, consentendo tempi di manovra veloci e sicuri. L'azionamento a motore con accumulo di energia permette la gestione automatica o manuale dell'interruttore, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. L'accessorio è progettato per un'installazione semplice e una manutenzione agevole, con un sistema di caricamento a molla e leve di comando integrate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare MOE XT2-XT4 110-125V AC/DC per impianti elettrici