› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE T6 48-60 VDC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060396R1
Cod. Produttore 1SDA060396R1
Cod. EAN 8015644628703

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione: 48...60 V DC
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Interruttori automatici
  • Componenti elettronici: Presenza di piombo

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE T6, progettato per l’azionamento di interruttori con tensione nominale di impiego da 48 a 60 V DC. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e rapido con una potenza di spunto di 300 VA-W e una potenza in servizio di 150 VA-W. Il tempo di manovra è inferiore a 0,1 secondi, assicurando una risposta veloce nelle operazioni di apertura e chiusura. Conforme alla norma IEC 60947.2, il comando a motore MOE T6 è caratterizzato da un impulso di comando minimo di 0,15 secondi e include funzioni di riarmo/reset. È ideale per applicazioni industriali che richiedono un azionamento motorizzato efficiente e sicuro degli interruttori, con tensione di comando in corrente continua (DC). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare MOE T6 48-60 VDC per impianti elettrici