› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE T6 110-125V AC/DC per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060397R1
Cod. Produttore 1SDA060397R1
Cod. EAN 8015644628710

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione operativa: 110...125 VAC/DC
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Contenuto di piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori MCCB, ACB, SSCB
  • Funzione: Azionamento motorizzato

Descrizione del prodotto

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE T6 è un dispositivo progettato per l'azionamento motorizzato di interruttori, compatibile con tensioni nominali di impiego variabili da 24 Vcc fino a 380 Vca, con un consumo di potenza in spunto di 300 VA-W e un consumo in servizio continuo di 150 VA-W. Il meccanismo è conforme alla norma IEC 60947.2 e presenta un tempo di manovra rapido, inferiore a 0,1 secondi, con un impulso di comando minimo di 0,15 secondi. È dotato di funzioni di riarmo/reset e può operare sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Il design è specifico per la serie Tmax e prevede un azionamento a motore con accumulo di energia, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di apertura e chiusura degli interruttori. È disponibile con connettore opzionale per configurazioni specifiche e include indicazioni elettriche per la segnalazione dello stato. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, evidenziando i principali vantaggi legati alla sua efficienza, rapidità e compatibilità con diverse tensioni di alimentazione, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare MOE T6 110-125V AC/DC per quadri elettrici