› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE T4-T5 48-60 VDC distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054895R1
Cod. Produttore 1SDA054895R1
Cod. EAN 8015644560232

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di funzionamento: 48...60 V DC
  • Tipo: Motor Operator
  • Compatibilità: T4-T5
  • Applicazione: Interruttori automatici Molded Case
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Materiale contatti: Rame lega con piombo
  • Saldature: Leghe con piombo ad alta fusione

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE T4-T5, progettato per l’azionamento elettrico di interruttori con tensione nominale di impiego da 24 VDC fino a 380 VAC. Il dispositivo garantisce un funzionamento affidabile con potenza di spunto fino a 300 VA e potenza in servizio continua inferiore a 150 VA, assicurando un consumo energetico contenuto. Il tempo di manovra è rapido, inferiore a 0,1 secondi per l’apertura e 1,5 secondi per la chiusura, con un impulso di comando minimo di 0,15 secondi. Il comando è conforme alla norma IEC 60947-2 e prevede un reset manuale o automatico per il riarmo. Il design include opzioni per il montaggio su interruttori estraibili (solo per versione W) e consente l’installazione di accessori opzionali per la segnalazione elettrica. Questo comando a motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione, affidabilità e gestione efficiente dell’energia nel controllo degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC T4-T5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare MOE T4-T5 48-60 VDC distribuzione elettrica