› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE T4-T5 110-125V AC/DC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054896R1
Cod. Produttore 1SDA054896R1
Cod. EAN 8015644560249

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione operativa: 110...125 VAC/DC
  • Tipo: Motor Operator
  • Compatibilità: T4-T5
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo consentito
  • Applicazione: Interruttori Tmax T4-T5
  • Uso: AC/DC 110-125 V

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE T4-T5 per interruttori Tmax, progettato per garantire un'azionamento efficiente e affidabile con tensione nominale di impiego variabile da 24 VDC fino a 380 VAC. Questo dispositivo utilizza un azionamento a motore con accumulo di energia, compatibile con tensioni AC/DC, assicurando una potenza di spunto fino a 300 VA e una potenza in servizio continua inferiore a 150 VA. Il tempo di manovra è rapido, inferiore a 0,1 secondi per l'apertura e 1,5 secondi per la chiusura, con una durata minima dell’impulso di comando di 0,15 secondi. Conforme alla norma IEC 60947.2, il comando è dotato di reset manuale per garantire sicurezza e controllo ottimale durante l'uso. L’installazione prevede componenti opzionali per il montaggio su interruttori inseribili e prevede precauzioni specifiche in presenza di dispositivi di segnalazione elettrica come SOR/UVR o SA RC222. Il design modulare e la compatibilità con le serie Tmax assicurano massima versatilità e integrazione nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC T4-T5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare MOE T4-T5 110-125V AC/DC per impianti industriali