› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare MOE-E 48-60V DC comando remoto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060401R1
Cod. Produttore 1SDA060401R1
Cod. EAN 8015644628758

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48...60 VDC
  • Funzione: Motore operatore
  • Comando: a distanza
  • Compatibilità: PR222DS/PD T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Modulo per controllo remoto
  • Applicazione: Interruttori automatici
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE-E T6 progettato per l'azionamento a motore con tensione di impiego nominale compresa tra 48 e 60 V DC. Questo dispositivo è caratterizzato da una potenza di spunto di 300 VA-W e una potenza in servizio di 150 VA-W, garantendo un funzionamento affidabile e continuo. Il tempo di manovra è inferiore a 0,1 secondi, con un impulso di comando minimo di 0,15 secondi, conforme alla norma IEC 60947.2. Il comando è dotato di funzione di riarmo/reset e si integra perfettamente come accessorio per la serie Tmax T, offrendo un controllo efficiente e sicuro dell’interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare MOE-E 48-60V DC comando remoto