› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare magnetotermico differenziale XT2N 160A 4 poli LSIG per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160LSIG4
Cod. Produttore XT2N160LSIG4
Cod. EAN 8015644010188

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC EKIP C DIP
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSIG R
  • Neutro: Neutro totalmente dimensionato
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare magnetotermico differenziale XT2N con corrente nominale di 160A e sensibilità di intervento LSIG. Progettato per garantire protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di quattro poli per una gestione efficace dei circuiti trifase, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e precisione nella protezione. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione robusta e performante per il controllo e la protezione dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare magnetotermico differenziale XT2N 160A 4 poli LSIG per impianti industriali e civili