› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare magnetotermico 160A 4 poli EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160LSI4
Cod. Produttore XT2N160LSI4
Cod. EAN 8015644010126

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSI elettronico
  • Terminali: frontali solidi
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare magnetotermico XT2N 160 EKIP C DIP LSI con corrente nominale di 160 A e protezione a 4 poli. Progettato per garantire un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre funzioni di interruzione rapide e precise grazie alla tecnologia EKIP C DIP LSI. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, assicurando un controllo ottimale della corrente e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare magnetotermico 160A 4 poli EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili