› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare magnetotermico 160A 4 poli con protezione differenziale LSI per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H160LSI4
Cod. Produttore XT2H160LSI4
Cod. EAN 8015644018030

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: LSI
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Connessione: Terminali frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare magnetotermico XT2H con portata nominale di 160A, dotato di funzione di protezione differenziale integrata LSI per una sicurezza avanzata contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Configurazione a 4 poli con capacità di interruzione elevata, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono affidabilità e protezione completa dell’impianto. Design compatto e robusto per un’installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare magnetotermico 160A 4 poli con protezione differenziale LSI per impianti industriali e civili