› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore modulare ELEO 354 4 quarto polo sicurezza impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 354 4
Cod. Produttore EE 328 9
Cod. EAN 6417019392448

Informazioni principali

  • Serie: OTPE125
  • Tipo: Quarto polo
  • Descrizione: Terminale di terra
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Compatibile con leghe al piombo
  • Applicazione: Accessori per interruttori AC
  • Dimensioni: Compatto e modulare
  • Certificazioni: Standard industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ELEO 354 4 con quarto polo aggiuntivo, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Il design modulare facilita l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici standard, migliorando la gestione e il controllo dell'alimentazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure per la distribuzione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: OTPE125FP EARTH TERMINAL

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di conduttore neutro

Accessorio

Serie

OTPE125

Interruttore modulare ELEO 354 4 quarto polo sicurezza impianti residenziali industriali