› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Ekip DIP LSIG 4 poli 2500A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071693R1
Cod. Produttore 1SDA071693R1
Cod. EAN 8015644755430

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2500 V
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Rilascio: Solido stato EKIP/DIP-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SACE Emax 2 E2.2N 2500 EKIP DIP LSIG 4P FHR è un interruttore automatico in bassa tensione progettato per garantire protezione, controllo e affidabilità negli impianti elettrici industriali e terziari. Realizzato con una struttura in acciaio robusta, questo interruttore è disponibile sia nella versione fissa che in quella estraibile, con poli isolati singolarmente che integrano parti di interruzione e trasformatori di corrente per ciascuna fase. La versione estraibile è composta da una parte mobile e una fissa, collegate tramite contatti di disconnessione per una connessione sicura e modulare al circuito di potenza. Il modello è dotato di unità di protezione elettronica EKIP Dip con interfaccia a dip-switch che permette la configurazione delle protezioni LSIG (sovraccarico, corto circuito e dispersione a terra) integrando anche la protezione dalle dispersioni a terra. La protezione è di tipo LSIG con funzione DIP, garantendo un intervento preciso e tempestivo in caso di guasti. L’interruttore supporta un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e si installa ad incasso con tecnica a installazione fissa. Presenta un comando manuale per la carica delle molle di chiusura e pulsanti di apertura e chiusura con segnali meccanici e luminosi per lo stato operativo, facilitando le operazioni di controllo e manutenzione. Il dispositivo è certificato secondo le normative internazionali IEC e UL, conforme alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, e dispone di certificazioni aggiuntive come GOST e China CCC. Con una corrente nominale di 2500 A, è progettato per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità, garantendo la sicurezza e la continuità del servizio elettrico in impianti complessi. In sintesi, questo interruttore automatico ABB SACE Emax 2 è un componente essenziale per la protezione avanzata di impianti elettrici industriali, con caratteristiche di robustezza, modularità, sicurezza e conformità alle più rigorose normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare Ekip DIP LSIG 4 poli 2500A industriale