› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare EKIP DIP LS/I 160A 4 poli XT2 per protezione impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067333R1
Cod. Produttore 1SDA067333R1
Cod. EAN 8015644012304

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LS/I R 160 XT2
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Montaggio: EKIP DIP
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 160A XT2 4P INN 10 è un dispositivo di protezione e comando per impianti elettrici, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo interruttore modulare a 4 poli supporta una corrente nominale di 160A, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione. Dotato di un sistema di regolazione preciso, consente un controllo accurato delle soglie di intervento, migliorando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto e robusto facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, mentre i componenti di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto è parte degli accessori per Tmax XT, sinonimo di innovazione e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 XT2 FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare EKIP DIP LS/I 160A 4 poli XT2 per protezione impianti