› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E6H 5000A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA057002R1
Cod. Produttore 1SDA057002R1
Cod. EAN 8015644583422

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 5000A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiali: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E6H 5000 PR121/P-LSIG IN 5000A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo si distingue per l’elevata capacità di interruzione e la robustezza della struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie. Ogni polo integra componenti di sezionamento e trasformatori di corrente per la protezione. L’interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121 che garantisce protezioni selettive e limitazione della corrente di corto circuito, assicurando affidabilità e sicurezza nell’uso. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, con possibilità di montaggio di dispositivi ausiliari e accessori per il controllo remoto e la segnalazione. Il prodotto è progettato per un utilizzo intensivo, con un ciclo di vita meccanico ed elettrico elevato, e può essere installato in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. È previsto un programma di manutenzione periodica che ne garantisce la lunga durata e la funzionalità ottimale nel tempo. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un’interruzione affidabile e precisa di correnti elevate fino a 5000A, con protezioni avanzate e possibilità di integrazione in sistemi di gestione energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E6H 5000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R5000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E6H 5000A 4 poli per impianti industriali