› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4S/MS 4000 4 poli sgancio rapido per applicazioni industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058998R1
Cod. Produttore 1SDA058998R1
Cod. EAN 8015644613570

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 4000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Fisso
  • Montaggio: Posteriore orizzontale
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Terminali: Retro

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E4S/MS 4000 a 4 poli con funzione di sgancio rapido, progettato per applicazioni industriali ad alta potenza. Offre elevate prestazioni di protezione e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. Ideale per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo grazie alla tecnologia avanzata integrata. La struttura robusta e compatta consente un’installazione efficiente in ambienti complessi. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E4S/MS 4000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4S/MS 4000 4 poli sgancio rapido per applicazioni industriali alta potenza