› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4S/MS 4000 3 poli fissaggio posteriore alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058997R1
Cod. Produttore 1SDA058997R1
Cod. EAN 8015644613563

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 4000 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Orientamento: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Protezione e sezionamento

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E4S/MS 4000 a 3 poli, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici ad alta potenza. La tecnologia avanzata integrata assicura prestazioni ottimali e una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità operativa degli impianti. Adatto per installazioni in quadri elettrici di media e grande potenza, rappresenta una soluzione affidabile per la distribuzione e il controllo dell’energia. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E4S/MS 4000A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4S/MS 4000 3 poli fissaggio posteriore alta potenza industriale