›

Interruttore modulare E4S 4000A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056794R1
Cod. Produttore 1SDA056794R1
Cod. EAN 8015644581343

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 4
  • Tipo di sgancio: PR121/P-LSIG
  • Montaggio: Fisso con terminali posteriori
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE E4S 4000 PR121/P-LSIG IN 4000A 4P è un dispositivo di protezione elettrica di alta affidabilità, progettato per applicazioni a bassa tensione. La sua struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo operativo avanzato e poli isolati, ciascuno dotato di parti di interruzione del circuito e trasformatori di corrente integrati. Questo modello è caratterizzato da un interruttore a 4 poli con corrente nominale di 4000 A, dotato di relè elettronico PR121/P per la protezione selettiva e limitazione della corrente di guasto. Il dispositivo è progettato per essere installato su superfici orizzontali, con terminali posteriori orizzontali che garantiscono un collegamento sicuro e stabile ai circuiti di potenza. L'interruttore è dotato di meccanismi di apertura e chiusura manuali ed elettrici, con possibilità di comando remoto tramite accessori opzionali come motori di caricamento molle e rilasci shunt. La presenza di indicatori meccanici e dispositivi di segnalazione permette un controllo immediato dello stato operativo, mentre le funzioni di sicurezza includono blocchi antifalsificazione e protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo apparecchio è ideale per impianti industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevati standard di sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4S 4000A 4 poli per impianti industriali