› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4S 4000A 4 poli alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056809R1
Cod. Produttore 1SDA056809R1
Cod. EAN 8015644581497

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovraccarico: Integrata
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E4S 4000 PR121/P-LSI IN 4000A 4P W, progettato per applicazioni elettriche di elevata potenza con corrente nominale di 4000A e 4 poli. Caratteristiche principali: - Struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro, le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente integrati. - Versione fissa con terminali per il collegamento al circuito di potenza, con possibilità di versione estraibile. - Dotato di relè elettronico di protezione PR121/P-LSI, microprocessore-based, che garantisce funzioni avanzate di protezione, misura e autodiagnosi. - Contatti ausiliari e di segnalazione configurabili, con possibilità di conversione tra normalmente aperti e normalmente chiusi. - Meccanismo di apertura e chiusura manuale o elettrica, con caricamento molle manuale o tramite motoriduttore opzionale. - Indicatori meccanici di stato per apertura/chiusura, carica molle, posizione connessa o isolata. - Possibilità di blocchi di sicurezza per operazioni manuali e di manovra, con predisposizione per inserimento di lucchetti. - Grado di protezione IP20, con possibilità di aggiunta di coperture trasparenti per aumentare la protezione fino a IP54. - Connessioni elettriche eseguite tramite terminali di varie forme (orizzontali, verticali, frontali, piani) con specifiche capacità di portata di corrente e sezioni di barra collettrice. - Progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti chimici aggressivi, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C per la versione LTT (Low Temperature). - Programma di manutenzione dettagliato per garantire lunga durata sia meccanica che elettrica, con controlli periodici e procedure di pulizia e verifica. - Peso variabile in funzione della versione e numero di poli, con possibilità di sollevamento tramite carrello elevatore o funi, seguendo precise indicazioni di sicurezza. Questo interruttore automatico è ideale per la protezione, il controllo e la gestione di impianti elettrici industriali di alta potenza, offrendo affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione grazie alle sue caratteristiche costruttive e funzionali avanzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4S 4000A 4 poli alta potenza industriale