› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4S 4000A 3 poli protezione sovraccarico uso industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056800R1
Cod. Produttore 1SDA056800R1
Cod. EAN 8015644581404

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Poli: 3P
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte mobile per interruttore
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E4S con portata nominale di 4000A, configurazione a 3 poli, progettato per applicazioni industriali ad alta potenza. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La costruzione robusta e i componenti di alta qualità assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni operative gravose. Ideale per la gestione efficiente di sistemi elettrici complessi, offre facilità di manutenzione e integrazione nei quadri di distribuzione. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4S 4000A 3 poli protezione sovraccarico uso industriale alta potenza