› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4H 4000A 3P industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056848R1
Cod. Produttore 1SDA056848R1
Cod. EAN 8015644581886

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo montaggio: Fisso con terminali
  • Orientamento terminali: Posteriore orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza ABB della serie SACE E4, modello PR121/P-LI con portata nominale di 4000A a 3 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici in bassa tensione, garantendo alta affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La struttura è costituita da un robusto telaio in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati. Il circuito è dotato di un sistema elettronico di rilascio a microprocessore PR121 che consente una protezione selettiva e limitazione della corrente di guasto. La versione fissa è equipaggiata con terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza e presenta un grado di protezione IP20 con scuri di sicurezza. L’interruttore supporta operazioni manuali e motorizzate per il caricamento delle molle di chiusura, con indicazioni meccaniche di stato aperto/chiuso e molle cariche/scariche. È possibile integrare accessori ausiliari per segnalazione e blocchi di sicurezza, oltre a dispositivi di manovra e sblocco per l’inserimento e l’estrazione in quadro. Il prodotto è idoneo a installazioni in ambienti asciutti e non corrosivi, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C nella versione Low Temperature. La manutenzione programmata garantisce una lunga durata meccanica ed elettrica, con controlli periodici e operazioni di pulizia e verifica delle connessioni. Questo interruttore rappresenta una soluzione avanzata per la protezione di impianti industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4H 4000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4H 4000A 3P industriale alta potenza