› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4 W FP 3 poli funzione F-F industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059682R1
Cod. Produttore 1SDA059682R1
Cod. EAN 8015644621063

Informazioni principali

  • Descrizione: E4 W FP 3P F-F NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: 3 poli, frontale
  • Terminali: superiori e inferiori frontali
  • Applicazione: interruttore fisso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Marcatura CE: dal 2004
  • RoHS: conformità e esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di media tensione della serie SACE Emax, caratterizzato da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo, isolato dagli altri, contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. Disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di alimentazione. Il dispositivo è progettato per operare entro i limiti di corrente e tensione indicati sulla targhetta, con diverse configurazioni di terminali (orizzontali, verticali, frontali e piatti) per adattarsi alle esigenze di connessione. È dotato di meccanismi manuali e accessori opzionali per la ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore, oltre a contatti ausiliari per segnalazioni e blocchi meccanici per la sicurezza. La manutenzione prevede controlli periodici e pulizia accurata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, anche in ambienti polverosi o a basse temperature. La serie è conforme alle normative CE e offre elevati standard di sicurezza e affidabilità per applicazioni in bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E4 THREE-POLE WHIT UPPER TERMINALS FRONT AND LOWER TERMINALS FRONT NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E4 W FP 3 poli funzione F-F industriale