› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare E4.2V/MS 3200 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073543R1
Cod. Produttore 1SDA073543R1
Cod. EAN 8015644773939

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part 4 poli
  • Compatibilità: Interruttore sezionatore
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza ABB SACE Emax 2 E4.2V/MS 3200 4P WMP, versione fissa, progettato per la protezione e l’interruzione del circuito elettrico in bassa tensione. Costruito con struttura in acciaio robusta, ospita un meccanismo operativo, poli isolati singolarmente contenenti i componenti di interruzione e trasformatori di corrente per ciascuna fase. Disponibile nelle configurazioni a 4 poli (4P), è dotato di unità di scatto elettronica Ekip per funzioni di misura, monitoraggio e protezione. L’interruttore è progettato per operare con correnti nominali elevate, fino a 3200 A, e dispone di un indicatore meccanico dello stato (aperto/chiuso) e di segnalazione dello stato delle molle di chiusura (cariche/scariche) per facilitare l’operatività manuale. Il pannello frontale comprende leve per la carica manuale delle molle, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazioni meccaniche di intervento e una targhetta dati elettrici con tutte le specifiche tecniche essenziali, quali categoria di utilizzo, capacità di interruzione, tensione nominale e frequenza. L’interruttore è conforme alle normative IEC 60947 e direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questo modello è indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica dove è richiesta una protezione sicura e precisa, con possibilità di installazione fissa e gestione manuale semplificata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2V/MS 3200 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

551 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

3200 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

3200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2V/MS 3200 4 poli per impianti industriali