› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4.2N/MS 3200 4 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073541R1
Cod. Produttore 1SDA073541R1
Cod. EAN 8015644773915

Informazioni principali

  • Descrizione: WMP 4P E4.2N/MS 3200
  • Funzione: Parte mobile per interruttore
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: SACE Emax 2
  • Applicazione: Interruttore sezionatore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2013
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2, modello E4.2N/MS 3200 4P WMP, caratterizzato da struttura in acciaio con meccanismo operativo integrato e poli isolati singolarmente, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente per la propria fase. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, con il modello estraibile composto da una parte mobile e una fissa, collegate tramite contatti di disconnessione montati sulla parte fissa. Il pannello frontale presenta leve per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip, indicatori di stato apertura/chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazioni meccaniche di intervento e di carica molle, oltre alla targhetta dati elettrici che riporta informazioni quali corrente nominale, categoria d’uso, capacità di interruzione, tensioni nominali e certificazioni. Il dispositivo è progettato per operare con valori di tensione e corrente entro i limiti specificati sulla targhetta, garantendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative internazionali IEC, EN e UL. È dotato di meccanismi di sicurezza che impediscono la chiusura in condizioni non idonee, come molle non cariche o segnalazioni di intervento non resettate. Il peso varia in funzione della versione e configurazione, con una gamma che copre diverse capacità nominali fino a 3200 A, e la possibilità di movimentazione tramite apposite piastre di sollevamento e ganci. Il dispositivo è corredato da istruzioni dettagliate per il trasporto, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione, garantendo affidabilità e sicurezza durante l’intero ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2N/MS 3200 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

551 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

3200 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

3200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2N/MS 3200 4 poli uso industriale