›

Interruttore modulare E4.2N 3200A 4 poli EKIP DIP LSI impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071772R1
Cod. Produttore 1SDA071772R1
Cod. EAN 8015644756222

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 3200 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E4.2N 3200 EKIP DIP LSI 4P FHR, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa con collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. L'interruttore automatico è caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. È disponibile in versione fissa e versione estraibile, con la versione fissa dotata di terminali propri per il collegamento al circuito di alimentazione e la versione estraibile composta da una parte mobile e una fissa con contatti di disconnessione. Il pannello frontale presenta un leva per la carica manuale delle molle di chiusura, l'unità elettronica di protezione EKIP DIP con interfaccia a dip-switch, indicatori di stato apertura/chiusura e carica molle, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazione meccanica di intervento e targa dati elettrici con le principali caratteristiche tecniche. Le principali caratteristiche tecniche sono: - Corrente nominale di esercizio fino a 3200 A (modello E4.2N 3200) - Protezione integrata con unità EKIP DIP LSI (unità di protezione elettronica con interfaccia dip-switch) - Configurazione a 4 poli (4P) - Collegamento tramite bulloni - Progettato per installazione fissa da incasso - Conforme alle normative IEC 60947 e direttive EMC e LVD europee - Certificazioni internazionali tra cui UL e GOST russo L'interruttore è dotato di meccanismi di sicurezza e segnalazioni per lo stato di carica molle, apertura/chiusura, e protezione da guasti elettrici. È progettato per un uso sicuro e affidabile in impianti elettrici industriali di media e bassa tensione, con particolare attenzione alla manutenzione e alla sicurezza dell'operatore. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali basate sulle informazioni raccolte dai documenti tecnici ABB SACE Emax 2 (pagine 1-20) e dalle immagini del prodotto fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

425 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 ... 32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2N 3200A 4 poli EKIP DIP LSI impianti industriali