› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4.2H/MS 3200 4 poli per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073542R1
Cod. Produttore 1SDA073542R1
Cod. EAN 8015644773922

Informazioni principali

  • Tipo: Parte mobile per interruttore
  • Poli: 4P
  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Funzione: Switch-disconnector
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1/2/3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E4.2H/MS 3200 4P WMP, versione fissa con struttura in acciaio robusta che integra meccanismo operativo, poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ciascuna fase. Progettato per applicazioni elettriche con elevata affidabilità e sicurezza, è dotato di unità di protezione elettronica Ekip per monitoraggio e funzioni di sicurezza avanzate. La configurazione a 4 poli garantisce la completa gestione del circuito, con indicazioni chiare sul pannello frontale per stato aperto/chiuso e carica delle molle di chiusura. Disponibile in versione fissa o estraibile, con connessioni specifiche per il circuito di potenza. Conforme agli standard internazionali IEC, EN e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati russi e cinesi. Il prodotto è progettato per un facile trasporto e installazione, con attenzione alla sicurezza durante le operazioni di movimentazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2H/MS 3200 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

551 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

3200 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

3200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2H/MS 3200 4 poli per distribuzione elettrica