› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E4.2H 3200 4 poli EKIP DIP LSI WMP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073142R1
Cod. Produttore 1SDA073142R1
Cod. EAN 8015644769925

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizioni: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: Ekip/DIP-LSI R 3200

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E4.2H 3200 EKIP DIP LSI 4P WMP, versione da incasso con tecnica a innesto e connessione tramite parte del telaio separata. Questo interruttore è progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali, con configurazione a 4 poli (4P). Realizzato con una struttura in acciaio robusta, integra un meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie. Ogni polo contiene le parti di interruzione e il trasformatore di corrente dedicato alla propria fase. È disponibile sia in versione fissa, con terminali propri per il collegamento al circuito di potenza, sia in versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa, con contatti di disconnessione montati sulla parte fissa. Il pannello frontale è dotato di leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle caricate/scariche) e segnalazione meccanica di intervento dell’unità di protezione. La targhetta dati elettrici riporta tutte le caratteristiche nominali, tra cui corrente nominale, tensione, capacità di interruzione e frequenza. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello (valore 0). L’interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, e risponde alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Questo apparecchio è pensato per essere installato in ambienti industriali e civili dove è richiesta un’affidabile protezione delle linee elettriche, garantendo sicurezza, monitoraggio e gestione efficiente del circuito elettrico. La versione da incasso con tecnica a innesto facilita l’installazione e la manutenzione, mentre la connessione tramite parte del telaio separata assicura una maggiore flessibilità e sicurezza nell’allacciamento. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, dotato di avanzate funzioni di protezione e controllo, ideale per applicazioni di media e grande potenza in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2H 3200 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

743 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 ... 32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E4.2H 3200 4 poli EKIP DIP LSI WMP industriale