› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3S/MS 3200 4 poli protezione motore impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058994R1
Cod. Produttore 1SDA058994R1
Cod. EAN 8015644613532

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo componente: Moving part
  • Funzione: Switch-Disconnector
  • Compatibilità: E3S/MS
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Nuovo modello: Versione aggiornata

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E3S/MS 3200 a 4 poli con protezione motore integrata, progettato per garantire un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Dotato di tecnologia avanzata per la gestione efficiente delle correnti di spunto e di sovraccarico, assicura una protezione ottimale dei circuiti. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i comandi intuitivi permettono un rapido intervento in caso di necessità. Ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3S/MS 3200A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3S/MS 3200 4 poli protezione motore impianti industriali