› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3S/MS 2500A 4 poli fissaggio posteriore orizzontale per impianti industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058976R1
Cod. Produttore 1SDA058976R1
Cod. EAN 8015644613358

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E3S/MS 2500 a 4 poli, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle operazioni di protezione e comando. Ideale per impianti industriali e di distribuzione elettrica, offre prestazioni avanzate con un sistema di sgancio rapido e facile manovrabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. Adatto per l’integrazione in quadri elettrici di media e alta tensione, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3S/MS 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3S/MS 2500A 4 poli fissaggio posteriore orizzontale per impianti industriali alta potenza