›

Interruttore modulare E3S/MS 2500 3 poli sgancio alta rapidità impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058975R1
Cod. Produttore 1SDA058975R1
Cod. EAN 8015644613341

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Direzione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Conformità: RoHS II
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E3S/MS 2500 a 3 poli con funzione di sgancio ad alta rapidità, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici di media tensione, offre prestazioni superiori grazie alla tecnologia avanzata ABB. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3S/MS 2500A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3S/MS 2500 3 poli sgancio alta rapidità impianti industriali