›

Interruttore modulare E3N/MS 2500A 3 poli protezione impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058987R1
Cod. Produttore 1SDA058987R1
Cod. EAN 8015644613464

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Moving Part per interruttore
  • Funzione: Switch-Disconnector
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttore E3N/MS

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E3N/MS 2500 a 3 poli, progettato per applicazioni di protezione e gestione di impianti elettrici industriali. Dotato di tecnologia avanzata per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione e commutazione. Costruito con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Ideale per il controllo e la protezione di linee elettriche, offre un design compatto e funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione. Adatto per sistemi elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e continuità operativa. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3N/MS 2500A THREE-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N/MS 2500A 3 poli protezione impianti industriali