› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3N 3200A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056155R1
Cod. Produttore 1SDA056155R1
Cod. EAN 8015644574956

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Montaggio: Orizzontale posteriore
  • Funzione protezione: Rilascio sovracorrente PR122/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E3N 3200 PR122/P-LI con corrente nominale di 3200A a 4 poli, parte della serie SACE Emax. Questo dispositivo è progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati. È dotato di un meccanismo di apertura e chiusura con molle di caricamento, azionabile manualmente o tramite motore elettrico opzionale, e di un rilascio elettronico a microprocessore PR122 che assicura una protezione selettiva e limitazione di corrente. L’interruttore offre terminali di connessione multipli (posteriori orizzontali, verticali o frontali) e può essere installato sia in versione fissa sia estraibile, con sistemi di blocco anti-inserimento errato. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e da un programma di controllo periodico che assicura lunga durata e affidabilità operativa anche in condizioni ambientali difficili. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per la gestione sicura e efficiente dell’energia elettrica in impianti complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 3200A 4 poli protezione industriale