› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3N 3200A 3 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056144R1
Cod. Produttore 1SDA056144R1
Cod. EAN 8015644574840

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Rilascio sovraccarico: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto-Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE E3, modello E3N 3200 PR121/P-LI con corrente nominale di 3200A e tripolare. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il comando di impianti elettrici industriali, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione di correnti elevate. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio, con poli isolati e separati, che contengono le parti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Il circuito è dotato di un meccanismo di azionamento con molle di chiusura, e un sistema di rilascio elettronico PR121 basato su microprocessore che assicura protezioni selettive e limitazione della corrente di guasto. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali di collegamento posti posteriormente in configurazioni orizzontali o verticali. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e da una struttura modulare che consente interventi rapidi e sicuri. Questo modello è indicato per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile e conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 3200A 3 poli impianti industriali