› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3N 2500A 4 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056138R1
Cod. Produttore 1SDA056138R1
Cod. EAN 8015644574789

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Polo: 4 poli
  • Funzione protezione: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte mobile per interruttore
  • Applicazione: Interruttore E3N

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR121/P-LSIG IN 2500A 4P W. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. L'interruttore è dotato di un relè elettronico a microprocessore PR121/P, che garantisce funzioni di protezione avanzate e la possibilità di monitoraggio e autodiagnosi. La versione mostrata ha una corrente nominale di 2500 A su 4 poli e consente la protezione selettiva o limitazione di corrente. La costruzione prevede contatti mobili e fissi con camere di arco per una rapida interruzione del circuito in caso di sovracorrenti o cortocircuiti. L'apparecchiatura è predisposta per il montaggio fisso con terminali di collegamento posteriori orizzontali o verticali e può essere installata in ambienti asciutti e privi di polvere o corrosivi. Dispone di dispositivi di comando manuale e possibilità di automazione con motoriduttore per il caricamento delle molle di chiusura e rilasci di apertura/chiusura a comando remoto. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e programmi di controllo periodico, che garantiscono lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni di uso intensivo. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e precisione nella protezione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 2500A 4 poli LSIG per impianti industriali