› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E3N 2500A 3P protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056130R1
Cod. Produttore 1SDA056130R1
Cod. EAN 8015644574703

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione sovraccarico: LSIG
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3N 2500 PR121/P-LSIG IN 2500A 3P W è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili. Questo interruttore automatico tripolare supporta una corrente nominale di 2500A ed è dotato di un sistema di rilascio elettronico PR121/P con funzionalità LSIG, che garantisce protezione selettiva e limitazione di corrente, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio e include poli isolati tra loro, con parti mobili e fisse progettate per assicurare elevata durata meccanica ed elettrica. L'interruttore è disponibile in versione fissa con terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza dell'impianto, e può essere installato in ambienti asciutti e privi di polveri o corrosivi, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. Le connessioni elettriche sono garantite da terminali robusti, disponibili in varie configurazioni (posteriore orizzontale o verticale, frontale piatto), con busbar dimensionati per sostenere correnti elevate fino a 2500A e oltre, assicurando continuità e sicurezza nella trasmissione della corrente. Il dispositivo è inoltre dotato di accessori per il comando ausiliario, con contatti di segnalazione configurabili da normalmente chiusi a normalmente aperti, e di dispositivi di blocco e sicurezza per operazioni di inserimento e estrazione. L'interruttore automatico E3N è progettato per un ciclo di vita elevato con manutenzioni programmate, che prevedono controlli periodici e pulizie per garantire prestazioni ottimali nel tempo. Le operazioni di apertura e chiusura possono essere manuali o elettriche, con la possibilità di caricare automaticamente le molle di chiusura tramite motoriduttore opzionale. In sintesi, questo interruttore automatico è una soluzione avanzata per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, con caratteristiche di sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione, adatto a contesti industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 2500A 3P protezione industriale