›

Interruttore modulare E3N 2500A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056128R1
Cod. Produttore 1SDA056128R1
Cod. EAN 8015644574680

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Poli: 3
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Protezione: Sovracorrente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA056128R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Questo interruttore a 3 poli è caratterizzato da una corrente nominale di 2500 A e integra la protezione elettronica PR121/P-LI, che offre funzioni avanzate di monitoraggio e protezione del circuito. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, garantendo un'elevata robustezza meccanica e isolamento ottimale. Il meccanismo di apertura e chiusura è azionato da molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motoriduttore opzionale, assicurando operazioni rapide e sicure. L'interruttore è dotato di contatti ausiliari configurabili e di un sistema di bloccaggio per impedire manovre accidentali. Le connessioni elettriche sono realizzate tramite terminali posteriori orizzontali o verticali, con possibilità di collegamenti tramite barre di distribuzione dimensionate per garantire la capacità di corrente continua e le condizioni di cortocircuito specifiche. L'apparecchiatura prevede inoltre un sistema di estrazione per facilitare le operazioni di manutenzione e sostituzione senza interrompere l'alimentazione del sistema. L'interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con temperature di esercizio che possono variare da -40°C a +70°C nella versione LTT per basse temperature. Il dispositivo supporta un ciclo di vita elevato sia meccanico sia elettrico, con programmi di manutenzione periodica che ne garantiscono la funzionalità e la sicurezza nel tempo. La protezione elettronica integrata consente la gestione di diverse funzioni di protezione, tra cui sovraccarico, corto circuito e guasti di terra, con possibilità di personalizzazione dei parametri tramite interfacce dedicate. L’interruttore è conforme alle principali normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevati standard qualitativi. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax da 2500 A rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la protezione e il controllo di impianti elettrici di media e grande potenza, con particolare attenzione alla sicurezza operativa, facilità di manutenzione e adattabilità alle diverse condizioni di esercizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E3N 2500A 3 poli per impianti industriali