› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2S/MS 2000 3 poli sgancio rapido protezione quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058873R1
Cod. Produttore 1SDA058873R1
Cod. EAN 8015644612269

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Connessione: Terminali posteriori orizzontali
  • Conformità RoHS: Sì
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E2S/MS 2000 a 3 poli con funzione di sgancio rapido, progettato per applicazioni di protezione e controllo nei quadri elettrici industriali. Questo dispositivo garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e alle prestazioni ottimali nel controllo delle correnti di guasto. Ideale per l’impiego in sistemi di distribuzione elettrica, assicura una gestione efficiente del carico e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a tre poli consente un controllo preciso e una facile integrazione nei sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2S/MS 2000A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2S/MS 2000 3 poli sgancio rapido protezione quadri elettrici industriali