› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2N 2000A 4 poli industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055928R1
Cod. Produttore 1SDA055928R1
Cod. EAN 8015644572686

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, modello PR121/P, con portata nominale di corrente di 2000 A e configurazione a 4 poli. È progettato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. L'interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali di collegamento posti sul retro in configurazioni orizzontali o verticali, adatti a diverse esigenze di installazione. Il modello PR121/P integra un relè di protezione elettronico basato su microprocessore, con funzioni avanzate di protezione termica e magnetica, monitoraggio e autodiagnosi, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nell'interruzione di sovraccarichi e cortocircuiti. La manovra può essere eseguita manualmente tramite pulsanti dedicati o elettricamente attraverso accessori opzionali come motore di caricamento molle e rilasci di apertura/chiusura a impulso. L'interruttore è dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e di carica delle molle, contatore di operazioni e dispositivi di blocco per la sicurezza. Il grado di protezione può essere aumentato con coperture trasparenti IP54. È previsto un sistema di aggancio e sgancio per l'inserimento e l'estrazione dalla sede, con posizioni di sicurezza per il collegamento e scollegamento elettrico. La manutenzione ordinaria e straordinaria è facilitata da procedure dettagliate, con intervalli di controllo e sostituzione definiti in funzione dell'ambiente di installazione e dell'uso. L'interruttore è progettato per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, anche in condizioni di temperatura estreme o ambienti polverosi, con un programma di manutenzione che ne assicura la funzionalità e la sicurezza nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata capacità di interruzione, affidabilità e protezione avanzata nei sistemi di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2N 2000A 4 poli industriale alta potenza