› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2N 1600A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055913R1
Cod. Produttore 1SDA055913R1
Cod. EAN 8015644572532

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1600A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione sovraccarico: In
  • Protezione: Interruttore apertura/chiusura
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2N 1600 PR121/P-LSI IN 1600A 4P W è un interruttore automatico modulare della serie SACE Emax di ABB, progettato per applicazioni in bassa tensione. Si tratta di un interruttore a quattro poli con corrente nominale di 1600A, dotato di rilascio elettronico PR121/P-LSI, che garantisce una protezione affidabile e precisa contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e contenente le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente. La versione fissa dell’interruttore dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile permette un facile inserimento e rimozione mediante apposito dispositivo di innesto. L’interruttore è dotato di contatti ausiliari per segnalazioni, protezioni elettroniche integrate e meccanismi di comando manuale e motorizzato per il caricamento delle molle di chiusura. È possibile utilizzare accessori quali motore di caricamento molle, rilasci a impulso per apertura e chiusura, e dispositivi di blocco meccanici e elettrici. La progettazione assicura un’elevata capacità di interruzione, sicurezza operativa e facilità di manutenzione, con un programma di manutenzione che ne garantisce la lunga durata e affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e qualità vigenti, con certificazioni CE e compatibilità elettromagnetica (EMC). In sintesi, questo interruttore automatico abbina robustezza, precisione di protezione e versatilità di installazione, risultando ideale per la protezione e gestione di impianti elettrici industriali e commerciali di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2N 1600A 4 poli protezione industriale