› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2N 1600A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055914R1
Cod. Produttore 1SDA055914R1
Cod. EAN 8015644572549

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto-Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE E2N 1600 PR121/P-LSIG IN 1600A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. La struttura in lamiera d'acciaio ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, garantendo una separazione sicura tra le fasi. Il circuito è dotato di un relè elettronico a microprocessore PR121 per la protezione selettiva, con sensori di corrente integrati per ogni fase. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali di collegamento posti sul retro in configurazioni orizzontali o verticali, adatti a diversi tipi di busbar. La capacità nominale di corrente è di 1600A, con possibilità di connessioni tramite morsetti a vite M12 ad alta resistenza, assicurando un serraggio ottimale a 70 Nm. Il dispositivo include funzioni di apertura e chiusura manuale o automatica, con indicazioni meccaniche di stato e possibilità di blocchi con chiavi o lucchetti per la sicurezza operativa. È progettato per ambienti asciutti e privi di polvere aggressiva, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C nella versione LTT per temperature estreme. Il prodotto è conforme alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2N 1600A 4 poli LSIG industriale