› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2B/MS 1600 3 poli sgancio rapido per impianti industriali media tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058949R1
Cod. Produttore 1SDA058949R1
Cod. EAN 8015644613082

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E2B/MS 1600 a 3 poli con funzione di sgancio rapido (F HR), progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre i comandi intuitivi permettono un controllo semplice e sicuro del circuito elettrico. Adatto per sistemi di media tensione, rappresenta una soluzione avanzata per la gestione e il controllo dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2B/MS 1600A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2B/MS 1600 3 poli sgancio rapido per impianti industriali media tensione