› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2B 1600A 4 poli alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055800R1
Cod. Produttore 1SDA055800R1
Cod. EAN 8015644571405

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Posizione morsetti: Posteriore

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2B 1600 PR121/P-LI con corrente nominale di 1600A e 4 poli. Realizzato con struttura in lamiera d'acciaio, ogni polo è isolato e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. È dotato di un meccanismo di azionamento con molle di chiusura caricabili manualmente o elettricamente tramite motoriduttore opzionale, che garantiscono un'operatività affidabile e sicura. L'interruttore è progettato per montaggio fisso o estraibile, con contatti scorrevoli per i circuiti ausiliari e terminali di collegamento multipli (orizzontali, verticali o frontali) per adattarsi a diverse configurazioni di impianto. Dispone di rivelatori elettronici di protezione a microprocessore (PR121) che offrono funzioni avanzate di protezione termica, magnetica e di guasti a terra, con capacità di auto-monitoraggio e diagnosi integrata. L'apparecchio è idoneo per installazioni in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con un'attenzione particolare alla sicurezza elettrica e meccanica, e può essere integrato con accessori per il controllo remoto, blocchi di sicurezza e dispositivi di segnalazione. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che garantiscono lunga durata meccanica ed elettrica, con intervalli di controllo e pulizia programmati per assicurare prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2B 1600A 4 poli alta potenza industriale